Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Client 1 Operate Client License Key on USB-Stick

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Client 1 Operate Client License Key on USB-Stick

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21575JW000AB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.167 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515733980

Sonepar Artikelnummer

121124085

Hersteller Artikelnummer

6AV21575JW000AB0

Hersteller Typ

6AV2157-5JW00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21575JW000AB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.167 kg

    Simatic WinCC Unified Client 5 x 1 Operate Client

    Die SIMATIC WinCC Unified Client Software ermöglicht einen kostengünstigen Remote-Zugriff für die Bedienung und Beobachtung von Prozessdaten über Web Clients.

    Technische Details:

    • Option für WinCC Unified PC
    • Runtimesoftware
    • Single License ohne Software und Dokumentation
    • Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A
    • Inhalt: 1x USB Web-based remote access
    • Jede WinCC Unified PC Station bietet zwei integrierte Web Clients
    • Erweiterbare Anzahl an Clients
    • 5 einzelne Lizenzen, die auf beliebige PCs verteilt werden können

    Kunden Vorteile:

    • Kostengünstiger Remote-Zugriff ohne zusätzliche Kosten
    • Flexibilität bei der Verteilung der Lizenzen auf mehrere PCs
    • Einfacher Zugriff auf Prozessdaten über das Web
    • Erweiterungsmöglichkeiten für zukünftige Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie