Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Client 3 Monitor Clients License Key Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Client 3 Monitor Clients License Key Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21573JM000LB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622940112

Sonepar Artikelnummer

121149976

Hersteller Artikelnummer

6AV21573JM000LB0

Hersteller Typ

6AV2157-3JM00-0LB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21573JM000LB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic WinCC Unified Client, 3 Monitor Clients

    SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16, die modernen Web-Technologien nutzt, um einen flexiblen Zugriff auf Visualisierungen über verschiedene Plattformen hinweg zu ermöglichen.

    Technische Details:

    • Runtime-Software auf Basis von HTML5, SVG und JavaScript
    • Skalierbar vom Einzelplatz-System bis zu komplexen und verteilten Applikationen
    • Vektorbasiertes User Interface für erleichterte Skalierung
    • Funktionale Skalierung durch Optionen wie Kalender und Performance Insight
    • Integration anderer Software-Tools über leistungsfähige und offene Schnittstellen
    • Lizenzschlüssel zum Download erforderlich
    • Klasse A für Softwarelizenz

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht den Zugriff auf Visualisierungen mit jedem modernen Webbrowser
    • Verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch ein einheitliches Bedienkonzept
    • Fördert die Integration von Produktionsdaten mit IT-Daten
    • Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Systemanforderungen
    • Vereinfachte Wartung und Aktualisierung der Softwarekomponenten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie