SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Collaboration V17 Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21540BR317AB0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235190
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622939628
Sonepar Artikelnummer
121125560
Hersteller Artikelnummer
6AV21540BR317AB0
Hersteller Typ
6AV2154-0BR31-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21540BR317AB0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.145 kg
- Upgrade: V16 -> V17
- Lizenztyp: Einzel-Lizenz ohne Software und Dokumentation
- Lizenzschlüssel: auf USB-Stick
- Klasse: A
- Inhalt: 1x USB
- Technologien: HTML5, SVG, JavaScript
- Skalierbarkeit: vom Einzelplatz-System bis zu komplexen und verteilten Applikationen
- User Interface: vektorbasiert
- Optionen: Kalender, Performance Insight
- Integration: leistungsfähige und offene Schnittstellen zu anderen Software-Tools
- Ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Visualisierungen mit modernen Webbrowsern.
- Skalierung des User Interfaces von klein bis groß ist deutlich einfacher.
- Die Plattform vereinfacht die Integration von Produktionsdaten mit IT-Daten.
- Bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Optionen.
- Stellt eine einheitliche Bedienkonzept für unterschiedliche Software-Tools zur Verfügung.
Simatic WinCC Unified V17
WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16, die den Zugriff auf die Visualisierung mit jedem modernen Webbrowser ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


