Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Database Storage V18 Upgrade Software auf CD

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Database Storage V18 Upgrade Software auf CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21540BS318AA0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.165 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515732600

Sonepar Artikelnummer

121124016

Hersteller Artikelnummer

6AV21540BS318AA0

Hersteller Typ

6AV2154-0BS31-8AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21540BS318AA0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.165 kg

    Simatic Wincc Unified V18

    SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal, die maximale Freiheit bei der Wahl der Ablaufumgebung bietet.

    Technische Details:

    • Upgrade von V16..V17 auf V18
    • Option für WinCC Unified
    • Runtimesoftware mit einer Single License
    • Inhalt: 1x DVD + 1x USB
    • Unterstützung von Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript
    • Zugriff über jeden aktuellen Web Browser ohne separate Plug-ins
    • Klasse A

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität bei der Wahl der Zielplattform zwischen neuen Generationen der Bediengeräte oder PC-basierten Systemen
    • Einfache Erstellung von web-basierten Visualisierungen für den Webserver der SIMATIC S7-1500 Steuerungen
    • Erfüllt branchenspezifische Anforderungen durch vorhandene Optionen
    • Offene Schnittstellen ermöglichen individuelle Erweiterungen und den Austausch von Daten mit anderen Systemen
    • Optimale Usability unabhängig vom verwendeten Gerät

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie