Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Database Storage V18 Upgrade Software Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Database Storage V18 Upgrade Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21540BS318LA0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515732617

Sonepar Artikelnummer

121150084

Hersteller Artikelnummer

6AV21540BS318LA0

Hersteller Typ

6AV2154-0BS31-8LA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21540BS318LA0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic WinCC Unified V18

    SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal, die maximale Freiheit bei der Wahl der Ablaufumgebung bietet.

    Technische Details:

    • Upgrade von V16..V17 auf V18
    • Option für WinCC Unified, Runtimesoftware
    • Single License mit Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download
    • Klasse A
    • Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
    • Unterstützt Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript
    • Einfacher Zugang über jeden aktuellen Web Browser ohne Installation separater Plug-ins

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Freiheit bei der Wahl der Zielplattform, entweder neue Bediengeräte oder PC-basierte Systeme
    • Einfache Erstellung von web-basierten Visualisierungen für den Webserver der SIMATIC S7-1500 Steuerungen
    • Individuelle Erweiterungen und Flexibilität durch offene Schnittstellen
    • Optimale Usability unabhängig vom verwendeten Gerät
    • Branchenspezifische Anforderungen können leicht realisiert werden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie