Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Monitor Client für Comfort Panel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Monitor Client für Comfort Panel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21511JM000AB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515732334

Sonepar Artikelnummer

121123995

Hersteller Artikelnummer

6AV21511JM000AB0

Hersteller Typ

6AV2151-1JM00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21511JM000AB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.008 kg

    Simatic Unified Comfort Panel

    Das SIMATIC Unified Comfort Panel ermöglicht web-basierten Remote-Zugriff auf HMI-Funktionen zur Überwachung und Bedienung.

    Technische Details:

    • 1 Monitor Client
    • Option für Unified Comfort
    • Runtimesoftware mit Single License ohne Software und Dokumentation
    • Certificate of License Klasse A
    • Web-basierte Remote-Zugriffsfunktion
    • Integrierte Web Clients: 1x Monitor / 1x Operate
    • Erweiterbar auf insgesamt max. 3 Clients bei Bedarf

    Kunden Vorteile:

    • Keine zusätzlichen Kosten für Remote-Zugriff zur Bedienung und Beobachtung
    • Einfacher Zugriff auf HMI-Funktionen über das Web
    • Flexibilität durch die Möglichkeit zur Erweiterung der Clients
    • Benutzerfreundliche Schnittstelle für effizientes Management

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie