Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Monitor Client License Key Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Monitor Client License Key Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21570XM000LB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515733829

Sonepar Artikelnummer

121150108

Hersteller Artikelnummer

6AV21570XM000LB0

Hersteller Typ

6AV2157-0XM00-0LB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21570XM000LB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic WinCC Unified Client

    Der SIMATIC WinCC Unified Client ermöglicht einen web-basierten Remote-Zugriff auf die Visualisierung und Steuerung von automatisierten Prozessen.

    Technische Details:

    • Monitor max. Clients
    • Option für WinCC Unified PC
    • Runtimesoftware
    • Single License ohne Software und Dokumentation
    • Lizenzschlüssel zum Download
    • Klasse A
    • Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
    • Zwei integrierte Web Clients pro WinCC Unified PC Station

    Kunden Vorteile:

    • Web-basierten Remote-Zugriff ohne zusätzliche Kosten
    • Flexibles Erweitern der Anzahl der Clients je nach Bedarf
    • Einfache Bedienung und Überwachung von automatisierten Prozessen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie