Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Monitor Client License Key on USB-Stick

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Monitor Client License Key on USB-Stick

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21570XM000AB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.145 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515733812

Sonepar Artikelnummer

121124076

Hersteller Artikelnummer

6AV21570XM000AB0

Hersteller Typ

6AV2157-0XM00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21570XM000AB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.145 kg

    Simatic WinCC Unified Client

    Der SIMATIC WinCC Unified Client ermöglicht den Web-basierten Remote-Zugriff auf PC-Stationen für effizientes Bedienen und Beobachten.

    Technische Details:

    • Monitor max. Clients
    • Option für WinCC Unified PC
    • Runtimesoftware
    • Single License ohne Software und Dokumentation
    • Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Klasse A
    • Inhalt: 1x USB Web-based remote access
    • Jede WinCC Unified PC Station bietet zwei integrierte Web Clients

    Kunden Vorteile:

    • Remote-Zugriff ganz ohne Mehrkosten nutzbar
    • Flexible Erweiterung der Anzahl der Clients je nach Bedarf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie