Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Operate Client 1 Client

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Operate Client 1 Client

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21511JW000AB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515732358

Sonepar Artikelnummer

121123997

Hersteller Artikelnummer

6AV21511JW000AB0

Hersteller Typ

6AV2151-1JW00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21511JW000AB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.008 kg

    1 Operate Client

    1 Operate Client is a runtime software option for Unified Comfort, allowing web-based remote access for operating and monitoring WinCC Unified PC stations at no additional cost.

    Technische Details:

    • Single License without software and documentation
    • Certificate only
    • Class A
    • Web-based remote access
    • Two integrated web clients per WinCC Unified PC Station
    • Expandable number of clients as needed

    Kunden Vorteile:

    • Cost-effective solution with no extra fees for remote access
    • Enhanced flexibility in managing and monitoring systems
    • Scalable to meet varying business needs
    • Improved user experience with intuitive web-based interface

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie