Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Operate Client max. Clients License Key Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Operate Client max. Clients License Key Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21570XW000LB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515733843

Sonepar Artikelnummer

121150112

Hersteller Artikelnummer

6AV21570XW000LB0

Hersteller Typ

6AV2157-0XW00-0LB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21570XW000LB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic WinCC Unified Client

    Die SIMATIC WinCC Unified Client ermöglicht web-basierten Remote-Zugriff auf Steuerungen und bietet eine flexible Anzahl an Clients für Bedienung und Beobachtung.

    Technische Details:

    • Operate max. Clients
    • Option für WinCC Unified PC
    • Runtimesoftware
    • Single License Lizenzschlüssel zum Download
    • ohne Software und Dokumentation Klasse A
    • Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
    • Jede WinCC Unified PC Station bietet zwei integrierte Web Clients

    Kunden Vorteile:

    • Remote-Zugriff zum Bedienen und Beobachten ohne Mehrkosten nutzbar
    • Flexible Erweiterung der Anzahl der Clients je nach Bedarf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie