SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified PI Options Promotion Package Upgrade V17 ... V18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21554LJ318LA0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 00000000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623088516
Sonepar Artikelnummer
121150140
Hersteller Artikelnummer
6AV21554LJ318LA0
Hersteller Typ
6AV2155-4LJ31-8LA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21554LJ318LA0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
00000000
Gewicht:
0.001 kg
- Upgrade: Upgrade von V17 auf V18
- Enthaltene Upgrades: Sequence Execution und Line Coordination
- Zielplattform: Neue Generationen der Bediengeräte oder PC-basierte Systeme
- Web-Technologien: Unterstützung von HTML5, SVG und JavaScript
- Web-Browser Zugang: Zugriff über jeden aktuellen Web Browser ohne Installation separater Plug-ins
- Offene Schnittstellen: Ermöglichen individuelle Erweiterungen und den Austausch von Daten mit anderen Systemen
- Maximale Flexibilität bei der Visualisierung und Bedienoberflächen.
- Optimale Usability unabhängig vom verwendeten Gerät.
- Einfaches Erstellen von web-basierten Visualisierungen für die SIMATIC S7-1500 Steuerungen.
- Erfüllung branchenspezifischer Anforderungen durch vorhandene Optionen.
Simatic WinCC Unified V18 PI Options Promotion Package
SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal, die maximale Freiheit bei der Wahl der Ablaufumgebung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


