SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Reporting Execution V17 Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21570BQ317AB0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235190
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622939932
Sonepar Artikelnummer
121125772
Hersteller Artikelnummer
6AV21570BQ317AB0
Hersteller Typ
6AV2157-0BQ31-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21570BQ317AB0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.145 kg
- Version: V17
- Upgrade: V16-> V17
- Lizenztyp: Single License ohne Software und Dokumentation
- Lizenzschlüssel: auf USB-Stick
- Funktionsumfang: Skalierbar vom Einzelplatz-System bis zu komplexen, verteilten Applikationen
- Technologien: HTML5, SVG, JavaScript
- Integration: Leistungsfähige und offene Schnittstellen für die Integration anderer Software-Tools
- Einfachere Skalierung des User Interfaces von klein bis groß durch vektorbasiertes Design.
- Funktionale Freiheit durch Optionen wie Kalender und Performance Insight für individuelle Anwendungen.
- Ermöglichung einer Integrationsplattform zur Verknüpfung von Produktionsdaten mit IT-Daten.
SIMATIC WinCC Unified V17
SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16, basierend auf modernen Web-Technologien, die den Zugriff auf die Visualisierung mit jedem modernen Webbrowser ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


