SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified V17 PC Engineering Powerpack Advanced/Professional Lice...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21532GB600LB5
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622940327
Sonepar Artikelnummer
121149968
Hersteller Artikelnummer
6AV21532GB600LB5
Hersteller Typ
6AV2153-2GB60-0LB5
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21532GB600LB5
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Nein
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8000 MB
Geeignet für Web-Clients:
Nein
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
6
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.3 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
00000000
Gewicht:
0.001 kg
- 512..4096 PowerTags
- PC 100K PowerTags (ohne Versionswechsel)
- V16..V20
- Engineeringsoftware im TIA Portal
- Floating License
- ohne Software u. Dokumentation
- Lizenzschlüssel zum Download
- Klasse A
- Bitte beachten Sie, dass dieses PowerPack nicht für Combo-Lizenzen geeignet ist
- Warenempfänger E-Mail Adresse für Auslieferung erforderlich
- Skalierbar vom Einzelplatz-System auf Panel- oder PC-System bis zu komplexen und verteilten Applikationen
- Vektorbasiertes User Interface vereinfacht die Skalierung von klein bis groß
- Funktionale freie Skalierung durch Optionen wie Kalender oder Performance Insight
- Integration von anderen Software-Tools (z. B. aus dem IT-Umfeld) möglich
- Wird zur Integrationsplattform, um Daten aus der Produktion mit den Daten der IT-Welt zu verknüpfen
SIMATIC WinCC Unified PC Engineering Powerpack Advanced und Professional
SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16, die auf modernen Web-Technologien basiert und den Zugriff auf die Visualisierung mit jedem modernen Webbrowser ermöglicht.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


