SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified V17 PC Runtime Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21540BB317AA0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Server - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622939581
Sonepar Artikelnummer
121125543
Hersteller Artikelnummer
6AV21540BB317AA0
Hersteller Typ
6AV2154-0BB31-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21540BB317AA0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Geeignet für Web-Clients:
Ja
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
32
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.165 kg
- Runtimesoftware im TIA Portal
- Single License
- Mit Software und Dokumentation auf DVD
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Klasse A
- Zugriff über jeden modernen Webbrowser
- Skalierbarkeit vom Einzelplatz-System bis hin zu komplexen Anwendungen
- Vektorbasiertes User Interface
- Offene Schnittstellen zur Integration von anderen Software-Tools
- Einfachere Skalierung von Visualisierungen
- Funktionale Freiheit durch Optionen wie Kalender oder Performance Insight
- Integrationsplattform, um Produktionsdaten mit IT-Daten zu verknüpfen
- Moderne Benutzeroberfläche für erhöhte Benutzerfreundlichkeit
Simatic Wincc Unified V17 Pc Rt Upgrade V16-> V17
SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16, die auf modernen Web-Technologien basiert und einen flexiblen Zugriff auf Visualisierungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


