SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified V20 Comfort Engineering Powerpack Basic ... Comfort Lic...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21510XB200LB5
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623135067
Sonepar Artikelnummer
121380813
Hersteller Artikelnummer
6AV21510XB200LB5
Hersteller Typ
6AV2151-0XB20-0LB5
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21510XB200LB5
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Nein
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8000 MB
Geeignet für Web-Clients:
Nein
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
6
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.3 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.001 kg
- Comfort (ohne Versionswechsel) V20
- Engineeringsoftware im TIA Portal
- Floating License
- ohne Software u. Dokumentation
- Lizenzschlüssel zum Download
- Klasse A
- Warenempfänger E-Mail Adresse für Auslieferung erforderlich
- Als Zielplattform kann zwischen neuen Generationen der Bediengeräte oder PC-basierten Systeme gewählt werden.
- Einfache, web-basierte Visualisierungen für den Webserver der SIMATIC S7-1500 Steuerungen können erstellt werden.
- Unterstützung von Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript für optimale Usability.
- Zugriff über jeden aktuellen Web Browser - ganz ohne Installation separater Plug-ins.
- Branchenspezifische Anforderungen können durch vorhandene Optionen einfach realisiert werden.
- Offene Schnittstellen ermöglichen individuelle Erweiterungen oder die Flexibilität und Daten mit anderen Systemen auszutauschen oder mit der IT-Welt zu verknüpfen.
SIMATIC WinCC Unified Engineering Powerpack Basic
SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal und bietet maximale Freiheit bei der Wahl der Ablaufumgebung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


