Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC WebNavigator für Runtime Professional 100 ... 150 Clients

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC WebNavigator für Runtime Professional 100 ... 150 Clients

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21072KP000BD0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.201 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169231350

Sonepar Artikelnummer

121125452

Hersteller Artikelnummer

6AV21072KP000BD0

Hersteller Typ

6AV2107-2KP00-0BD0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21072KP000BD0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.201 kg

    Simatic Wincc Webnavigator Für Rt Professional Bis V13 Powerpack 100-> 150 Clients Option Für Wincc (tia-portal)

    Der WinCC WebNavigator ermöglicht das bedienungs- und beobachtbare Steuern von Anlagen über das Internet/Intranet, ohne Änderungen am WinCC-Projekt vorzunehmen.

    Technische Details:

    • Option für WinCC (TIA-Portal) Runtime-Software
    • Einzellizenz ohne Software und Dokumentation
    • Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Klasse A
    • Skalierbare Anzahl von Clients: 100 bis 150
    • Inhalt: 1x USB

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfachen Zugriff auf die Anlagen über Webbrowser
    • Keine Anpassungen am bestehenden WinCC-Projekt erforderlich
    • Flexibilität in der Client-Anzahl je nach Bedarf
    • Einfach zu implementieren dank USB-Lizenzschlüssel

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie