Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC WebNavigator für Runtime Professional 100 Clients

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC WebNavigator für Runtime Professional 100 Clients

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21070KM000BB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.201 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169230728

Sonepar Artikelnummer

121125439

Hersteller Artikelnummer

6AV21070KM000BB0

Hersteller Typ

6AV2107-0KM00-0BB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21070KM000BB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.201 kg

    Simatic WinCC Webnavigator für RT Professional bis V13 100 Clients Option

    Der WinCC WebNavigator ermöglicht durchgängiges Bedienen und Beobachten von Anlagen über das Internet/Intranet, ohne dass Änderungen am WinCC-Projekt notwendig sind.

    Technische Details:

    • Einzellizenz ohne Software, ohne Dokumentation
    • Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Klasse A
    • Skalierbare Anzahl Clients: bis zu 100 Clients

    Kunden Vorteile:

    • Flexibles und benutzerfreundliches Web-Interface für Anlagenüberwachung
    • Keine erforderlichen Änderungen am bestehenden WinCC-Projekt
    • Einfacher Zugang über Internet/Intranet für effizientes Management

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie