Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC WebNavigator für Runtime Professional 150 Clients

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC WebNavigator für Runtime Professional 150 Clients

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21070KP000BB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.201 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169230735

Sonepar Artikelnummer

121125314

Hersteller Artikelnummer

6AV21070KP000BB0

Hersteller Typ

6AV2107-0KP00-0BB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21070KP000BB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.201 kg

    Simatic WinCC Webnavigator für RT Professional bis V13 150 Clients

    WinCC WebNavigator bietet durchgängiges Bedienen und Beobachten von Anlagen über das Internet/Intranet, ohne dass Änderungen am WinCC-Projekt notwendig sind.

    Technische Einzelheiten:

    • Option für WinCC (TIA-Portal) Runtime-Software
    • Einzellizenz ohne Software, ohne Dokumentation
    • Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Klasse A
    • Inhalt: 1x USB
    • Skalierbare Anzahl von Clients (bis zu 150)

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Bedienung und Überwachung von Anlagen von überall aus.
    • Keine Notwendigkeit für Änderungen am bestehenden WinCC-Projekt.
    • Flexible Anpassung an die Anzahl der Clients.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie