Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC WEBUX Monitor 1 Client

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC WEBUX Monitor 1 Client

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63622AB000BB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.148 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622375358

Sonepar Artikelnummer

121122229

Hersteller Artikelnummer

6AV63622AB000BB0

Hersteller Typ

6AV6362-2AB00-0BB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63622AB000BB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.148 kg

    Simatic WinCC/Webux Monitor

    Der SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor ist eine Runtime-Software, die für den geräteunabhängigen Einsatz auf Smartphones, Tablets, PCs und anderen mobilen Geräten entwickelt wurde, die einen HTML 5 fähigen Browser unterstützen.

    Technische Details:

    • 1 Clientlizenz (countable)
    • Option für WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14
    • Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich
    • Keine clientseitige Installation erforderlich
    • Beobachten (Monitor Client) oder Bedienen (Operate Client) bei gleichzeitigem Zugriff
    • Anzahl Clients erweiterbar (countable)

    Kunden Vorteile:

    • Flexibler Zugriff auf Daten von verschiedenen Geräten
    • Ermöglicht eine nahtlose Überwachung und Bedienung
    • Einfach zu bedienen ohne komplexe Installationen
    • Skalierbarkeit durch die optionale Erweiterung der Clientanzahl

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie