SIEMENS - SIMATIC WinCC WEBUX Monitor 100 Clients

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63622AM000BB0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235190
Gewicht - 0.148 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622375396
Sonepar Artikelnummer
121122233
Hersteller Artikelnummer
6AV63622AM000BB0
Hersteller Typ
6AV6362-2AM00-0BB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63622AM000BB0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.148 kg
- Option für WinCC: Ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14
- Runtime-Software: Einzellizenz
- Lizenzschlüssel: Auf USB-Stick
- Server-seitig: Windows 64 Bit erforderlich
- Inhalt: 1x USB WinCC/WEBUX
- Klientenanzahl: Erweiterbar (countable)
- Geräteunabhängiger Einsatz auf Smartphones, Tablets und PCs
- Keine clientseitige Installation erforderlich
- Gleichzeitiges Beobachten und Bedienen möglich
Simatic WinCC/Webux Monitor, 100 Client Lizenzen
Die WinCC/WEBUX Monitor Software ermöglicht geräteunabhängiges Monitoren und Bedienen auf einer Vielzahl von mobilen Geräten, die HTML5 unterstützen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


