Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC WEBUX Monitor 100 Clients License Key Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC WEBUX Monitor 100 Clients License Key Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63622AM000AH0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622377321

Sonepar Artikelnummer

121149784

Hersteller Artikelnummer

6AV63622AM000AH0

Hersteller Typ

6AV6362-2AM00-0AH0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63622AM000AH0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 100 Client Lizenzen

    WinCC/WEBUX wurde für den geräteunabhängigen Einsatz auf Smartphones, Tablets, PCs und anderen mobilen Geräten entwickelt, die einen HTML 5 fähigen Browser unterstützen.

    Technische Details:

    • Option für WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14
    • Runtime-Software, Einzellizenz
    • Lizenzschlüssel Download
    • Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich
    • Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
    • Anzahl Clients erweiterbar (countable)

    Kunden Vorteile:

    • Keine clientseitige Installation erforderlich
    • Beobachten (Monitor Client) oder Bedienen (Operate Client) bei gleichzeitigem Zugriff
    • Flexible Nutzung auf verschiedenen mobilen Geräten mit HTML 5 fähigen Browsern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie