Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC WEBUX Monitor 3 Clients

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC WEBUX Monitor 3 Clients

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63622AD000BB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.148 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622375365

Sonepar Artikelnummer

121122230

Hersteller Artikelnummer

6AV63622AD000BB0

Hersteller Typ

6AV6362-2AD00-0BB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63622AD000BB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.148 kg

    Simatic Wincc/webux Monitor, 3 Client Lizenzen

    Die SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor-Lösung ermöglicht geräteunabhängiges Monitoring und Bedienung von Prozessen auf verschiedenen mobilen Geräten mit einem HTML5-fähigen Browser.

    Technische Details:

    • Option für WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14
    • Runtime-Software, Einzellizenz
    • Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich
    • Beobachten (Monitor Client) oder Bedienen (Operate Client)
    • Anzahl Clients erweiterbar (countable)

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Nutzung auf Smartphones, Tablets und PCs ohne clientseitige Installation
    • Flexibler Zugriff auf Monitoring- und Bedienfunktionen
    • Geräteunabhängiger Einsatz durch Unterstützung von HTML5-fähigen Browsern
    • Erweiterbare Client-Anzahl für wachsende Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie