Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC WEBUX Operate 10 Clients

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC WEBUX Operate 10 Clients

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63622BF000BB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.148 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622375648

Sonepar Artikelnummer

121122236

Hersteller Artikelnummer

6AV63622BF000BB0

Hersteller Typ

6AV6362-2BF00-0BB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63622BF000BB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.148 kg

    SIMATIC WinCC/WEBUX Operate

    WinCC/WEBUX Operate is designed for device-independent use on smartphones, tablets, PCs, and other mobile devices that support an HTML5-enabled browser.

    Technische Details:

    • 10 Client Licenses (countable)
    • Option for WinCC from V7.3 and WinCC Prof. from V14
    • Runtime software, single license
    • License key provided on USB stick
    • Server-side Windows 64 bit required
    • No client-side installation required for WEBUX
    • Monitor client and operate client can access simultaneously
    • Expandable number of clients (countable)

    Kunden Vorteile:

    • Flexible access across various device platforms
    • Simplified deployment without client installation
    • Real-time monitoring and operation capabilities
    • Enhances user experience with an HTML5-enabled interface
    • Cost-effective licensing with expandable options

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie