Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC WEBUX Operate 3 Clients

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC WEBUX Operate 3 Clients

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63622BD000BB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.148 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622375631

Sonepar Artikelnummer

121122235

Hersteller Artikelnummer

6AV63622BD000BB0

Hersteller Typ

6AV6362-2BD00-0BB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63622BD000BB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.148 kg

    Simatic WinCC/WebUX Operate, 3 Client Lizenzen

    SIMATIC WinCC/WEBUX Operate is designed for device-independent use on smartphones, tablets, PCs, and other mobile devices that support an HTML5 capable browser.

    Technische Details:

    • Option for WinCC from V7.3 and WinCC Prof. from V14
    • Runtime-Software, Einzellizenz
    • License key on USB stick
    • Server-side Windows 64 Bit required
    • Monitor Client for observation or Operate Client for operation with simultaneous access
    • Expandable number of clients (countable)

    Kunden Vorteile:

    • Keine clientseitige Installation erforderlich für WEBUX
    • Flexibler Zugriff auf die Software von verschiedenen mobilen Geräten
    • Einfaches und intuitives Benutzererlebnis durch Unterstützung von HTML5
    • Ermöglicht gleichzeitigen Zugriff für mehrere Benutzer

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie