Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMBOX 63 Zwischenrahmen 2-R für 70mm Geräte in N-Verteiler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMBOX 63 Zwischenrahmen 2-R für 70mm Geräte in N-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB4562

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagerahmen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869414041

Sonepar Artikelnummer

120223382

Hersteller Artikelnummer

8GB4562

Hersteller Typ

8GB4562

Hersteller Artikel Nr.:

8GB4562

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagerahmen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.880 kg

    Simbox 63 Zwischenrahmen 2-R für 70mm Geräte in N-Verteiler Kleinverteiler Alpha Simbox

    Die Kleinverteiler Alpha Simbox sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Details:

    • Großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume
    • Umfangreiches Zubehörpaket für Unterputzverteiler/Hohlwandverteiler
    • Kompatibilität mit Klemmen, Abdeckstreifen und Türschloss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Raumausnutzung auch bei begrenztem Platzangebot
    • Flexibilität durch umfangreiches Zubehör
    • Einfacher Zugang zu Verdrahtungsräumen für Installation und Wartung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie