Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMBOX 63 Zwischenrahmen 3-R für 70mm Geräte in N-Verteiler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMBOX 63 Zwischenrahmen 3-R für 70mm Geräte in N-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB4563

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagerahmen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869414058

Sonepar Artikelnummer

120223383

Hersteller Artikelnummer

8GB4563

Hersteller Typ

8GB4563

Hersteller Artikel Nr.:

8GB4563

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagerahmen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.113 kg

    Simbox 63 Zwischenrahmen 3-R für 70mm Geräte in N-Verteiler Kleinverteiler ALPHA SIMBOX

    Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Details:

    • Größe: 63 Zwischenrahmen für 70mm-Geräte
    • Dimensionierung: Großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume
    • Zubehör: Umfangreiches Zubehörpaket vorhanden (Klemmen, Abdeckstreifen, Türschloss)
    • Kompatibilität: Für Unterputzverteiler/Hohlwandverteiler geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Optimaler Platznutzung auch in beengten Räumen
    • Einfachere Installation durch umfassendes Zubehör
    • Flexibilität in der Anwendung durch die Kompatibilität mit verschiedenen Verteilertypen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie