Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMBOX 63 Zwischenrahmen 4-R für 70mm Geräte in N-Verteiler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMBOX 63 Zwischenrahmen 4-R für 70mm Geräte in N-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB4564

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagerahmen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869414065

Sonepar Artikelnummer

120223384

Hersteller Artikelnummer

8GB4564

Hersteller Typ

8GB4564

Hersteller Artikel Nr.:

8GB4564

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagerahmen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.270 kg

    Simbox 63 Zwischenrahmen 4-R für 70mm Geräte in N-Verteiler Kleinverteiler Alpha Simbox

    Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Details:

    • Optimale Raumausnutzung auch bei geringem Platzbedarf.
    • Großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume.
    • Umfangreiches Zubehörpaket für Unterputz- und Hohlwandverteiler.
    • Kompatibel mit Klemmen, Abdeckstreifen und Türschloss.

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Nutzung des zur Verfügung stehenden Raums.
    • Einfache Installation durch vielseitiges Zubehör.
    • Flexibilität bei verschiedenen Installationsanforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie