Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMBOX Universal WP Kabeleinführungsblende, 12TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMBOX Universal WP Kabeleinführungsblende, 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB20510

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Scharnierend - Nein

  • Schnellschließend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869220949

Sonepar Artikelnummer

120218228

Hersteller Artikelnummer

8GB20510

Hersteller Typ

8GB2051-0

Hersteller Artikel Nr.:

8GB20510

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Scharnierend:

Nein

Schnellschließend:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.131 kg

    Simbox universal wp kabeleinführungsblende

    Die SIMBOX Universal WP Kabeleinführungsblende ist ein 12TE Zubehör für ALPHA Produkte, das eine flexible und zuverlässige Kabeldurchführung ermöglicht.

    Technische Details:

    • Typ: Kabeleinführungsblende
    • Größe: 12TE
    • Kompatibilität: Für ALPHA Produkte

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine verbesserte Kabelführung und Organisation.
    • Flexibles Zubehör, das die Anpassungsfähigkeit der ALPHA Systeme erhöht.
    • Hochwertige Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie