Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMBOX Universal WP Kabeleinführungsblende, 18TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMBOX Universal WP Kabeleinführungsblende, 18TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB20511

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Scharnierend - Nein

  • Schnellschließend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869220956

Sonepar Artikelnummer

120218229

Hersteller Artikelnummer

8GB20511

Hersteller Typ

8GB2051-1

Hersteller Artikel Nr.:

8GB20511

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Scharnierend:

Nein

Schnellschließend:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.207 kg

    Simbox universal wp kabeleinführungsblende, 18te zubehör für alpha produkte

    Der SIMBOX Universal WP Kabeleinführungsblende dient als praktisches Zubehör für ALPHA Produkte, um eine effiziente Verkabelung zu ermöglichen.

    Technische Details:

    • Baugröße: 18TE
    • Kompatibel mit ALPHA Produkten
    • Material: Hochwertiger Kunststoff
    • Geeignet für verschiedene Kabelarten

    Kunden vorteile:

    • Ermöglicht eine saubere und organisierte Verkabelung
    • Einfacher Einbau dank durchdachtem Design
    • Verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Verkabelung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie