Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMBOX Universal WP N/PE-Klemmleiste 2x1x 25mm2+2x7x 10mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMBOX Universal WP N/PE-Klemmleiste 2x1x 25mm2+2x7x 10mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB20520

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869220963

Sonepar Artikelnummer

120218230

Hersteller Artikelnummer

8GB20520

Hersteller Typ

8GB2052-0

Hersteller Artikel Nr.:

8GB20520

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.170 kg

    Simbox Universal WP N/PE-Klemmleiste 2x1x 25mm2+2x7x 10mm2 Kleinverteiler ALPHA SIMBOX

    Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Details:

    • Großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume in der ALPHA SIMBOX XL
    • Kompatibles Zubehört mit Unterputzverteiler/Hohlwandverteiler
    • Inklusive Klemmen, Abdeckstreifen und Tülschloss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Raumausnutzung selbst in engen Platzverhältnissen
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
    • Einfache Installation und Anpassung an verschiedene Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie