Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMBOX Universal WP N/PE-Klemmleiste 2x3x 25mm2+2x10x 10mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMBOX Universal WP N/PE-Klemmleiste 2x3x 25mm2+2x10x 10mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB20521

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869220970

Sonepar Artikelnummer

120218231

Hersteller Artikelnummer

8GB20521

Hersteller Typ

8GB2052-1

Hersteller Artikel Nr.:

8GB20521

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.264 kg

    Simbox Universal WP N/PE-Klemmleiste 2x3x 25mm2+2x10x 10mm2

    Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Details:

    • Großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume
    • Umfangreiches Zubehörpaket inkludiert
    • Kompatibel mit Unterputzverteiler/Hohlwandverteiler (Klemmen, Abdeckstreifen, Türschloss)

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Raumausnutzung bei begrenztem Platz
    • Vereinfachte Installation durch umfassendes Zubehör
    • Flexibilität bei der Anwendung in verschiedenen Installationsarten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie