SIEMENS - SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 1-reihig, 12TE, ohne Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB13712
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869220864
Sonepar Artikelnummer
120218221
Hersteller Artikelnummer
8GB13712
Hersteller Typ
8GB1371-2
Hersteller Artikel Nr.:
8GB13712
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
260 mm
Einbaubreite:
298 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
260 mm
Breite:
298 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.480 kg
- Typ: Wandverteiler
- Schutzart: IP65
- Reihenanzahl: 1-reihig
- Tragfähigkeit: 12TE
- Klemmleiste: ohne
- Robuste Bauweise für den Einsatz im Außenbereich.
- Einfache Installation und Wartung.
- Schutz vor Umwelteinflüssen durch hohe Schutzart.
- Flexibles Design ermöglicht individuelle Anpassungen.
Simbox universal wp wandverteiler ap, ip65 1-reihig, 12te, ohne klemmleiste
Der SIMBOX Universal WP Wandverteiler dient zur komfortablen Verteilung elektrischer Energie in Außenbereichen bei IP65 Schutzart.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


