SIEMENS - SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 1-reihig, 18TE, ohne Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB13713
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869220871
Sonepar Artikelnummer
120218222
Hersteller Artikelnummer
8GB13713
Hersteller Typ
8GB1371-3
Hersteller Artikel Nr.:
8GB13713
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
285 mm
Einbaubreite:
410 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
285 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.165 kg
- Typ: Wandverteiler
- Schutzart: IP65
- Einreihig: Ja
- TE: 18
- Ohne Klemmleiste: Ja
- Optimale Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit dank IP65.
- Platzsparendes Design für eine einfache Installation an Wänden.
- Flexibilität durch die Möglichkeit, verschiedene Komponenten anzuschließen.
Simbox universal wp wandverteiler ap, ip65 1-reihig, 18te, ohne klemmleiste
Der Simbox Universal WP Wandverteiler bietet eine zuverlässige Lösung für die Verteilung elektrischer Energie in anspruchsvollen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


