SIEMENS - SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 1-reihig, 4TE, ohne Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB13710
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869220840
Sonepar Artikelnummer
120218219
Hersteller Artikelnummer
8GB13710
Hersteller Typ
8GB1371-0
Hersteller Artikel Nr.:
8GB13710
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
210 mm
Einbaubreite:
143 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
210 mm
Breite:
143 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.528 kg
- Typ: Wandverteiler
- Schutzart: IP65
- Reihenanzahl: 1
- Teilnehmer Einheiten (TE): 4
- Klemmleiste: ohne
- Robuste Konstruktion für den Innen- und Außenbereich.
- Einfacher Zugang zu elektrischen Verbindungen ohne zusätzliche Klemmleisten.
- Hohe Schutzklasse gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch kompakte Bauform.
Simbox Universal WP Wandverteiler AP, IP65 1-reihig, 4TE, ohne Klemmleiste
Der SIMBOX Universal WP Wandverteiler ist für die Montage an Wänden konzipiert und bietet eine hervorragende Schutzklasse für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


