SIEMENS - SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 1-reihig, 8TE, ohne Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB13711
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869220857
Sonepar Artikelnummer
120218220
Hersteller Artikelnummer
8GB13711
Hersteller Typ
8GB1371-1
Hersteller Artikel Nr.:
8GB13711
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
210 mm
Einbaubreite:
215 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
210 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.705 kg
- Schutzart: IP65
- Typ: 1-reihig
- Platz für: 8TE
- Klemmleiste: ohne
- Einfache Installation in unterschiedlichen Umgebungen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.
- Optimale Raumnutzung durch kompakte Bauweise.
Simbox universal wp wandverteiler ap, ip65 1-reihig, 8te, ohne klemmleiste
Der SIMBOX Universal WP Wandverteiler ist ideal für die sichere und flexible Anwendung in verschiedenen Umgebungen, dank seiner IP65-Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


