SIEMENS - SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 2-reihig, 24TE, ohne Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB13722
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869220888
Sonepar Artikelnummer
120218223
Hersteller Artikelnummer
8GB13722
Hersteller Typ
8GB1372-2
Hersteller Artikel Nr.:
8GB13722
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
420 mm
Einbaubreite:
298 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
420 mm
Breite:
298 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.353 kg
- Schutzart: IP65
- Typ: 2-reihig
- TE: 24TE
- Montage: Wandmontage
- Ohne Klemmleiste: Ja
- Ideale Lösung für die installation im Außenbereich dank hoher Schutzart.
- Einfache und flexible Montageoptionen zur Anpassung an spezifische Anforderungen.
- Platzsparendes Design mit 24 Teilungseinheiten für optimale Raumausnutzung.
Simbox Universal WP Wandverteiler AP, IP65 2-reihig, 24TE, ohne Klemmleiste
Der SIMBOX Universal WP Wandverteiler ist eine robuste und wetterfeste Verteilereinheit für den Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


