SIEMENS - SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 2-reihig, 36TE, ohne Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB13723
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869220895
Sonepar Artikelnummer
120218224
Hersteller Artikelnummer
8GB13723
Hersteller Typ
8GB1372-3
Hersteller Artikel Nr.:
8GB13723
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
463 mm
Einbaubreite:
410 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
463 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.400 kg
- 2-reihig mit 36TE
- IP65 Schutzart
- Ohne Klemmleiste
- Geeignet für Wandmontage
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Platzsparendes Design für einfache Installation
- Flexibilität durch modularen Aufbau
Simbox Universal WP Wandverteiler AP, IP65 2-reihig, 36TE, ohne Klemmleiste
Der SIMBOX Universal WP Wandverteiler ist eine kompakte und robuste Verteilereinheit, ideal für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen mit einem Schutzgrad von IP65.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


