SIEMENS - SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 3-reihig, 54TE, ohne Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB13733
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869232324
Sonepar Artikelnummer
120218225
Hersteller Artikelnummer
8GB13733
Hersteller Typ
8GB1373-3
Hersteller Artikel Nr.:
8GB13733
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
655 mm
Einbaubreite:
410 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
655 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.724 kg
- Typ: Wandverteiler
- Schutzart: IP65
- Anzahl der Reihen: 3-reihig
- TE: 54TE
- Klemmleiste: Ohne
- Hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in rauen Außenbedingungen.
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene elektrische Anwendungen.
- Platzsparendes Design durch kompakte Bauweise.
Simbox universal wp wandverteiler ap, ip65 3-reihig, 54te, ohne klemmleiste
Der SIMBOX Universal WP Wandverteiler dient zur sicheren und flexiblen Verteilung von elektrischer Energie in Außenbereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


