SIEMENS - SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 4-reihig, 72TE, ohne Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB13743
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869232331
Sonepar Artikelnummer
120218226
Hersteller Artikelnummer
8GB13743
Hersteller Typ
8GB1374-3
Hersteller Artikel Nr.:
8GB13743
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
878 mm
Einbaubreite:
410 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
878 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.450 kg
- Schutzart: IP65
- Ausstattung: 4-reihig
- Teileinheiten: 72TE
- Klemmleiste: ohne
- Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub und Feuchtigkeit dank IP65 Schutz.
- Flexible Anwendung durch 4-reihige Anordnung.
- Hohe Kapazität durch 72TE für umfassende elektrische Verteilung.
- Einfachere Installation und Wartung, da keine Klemmleiste vorhanden ist.
Simbox universal wp wandverteiler ap, ip65 4-reihig, 72te, ohne klemmleiste
Der SIMBOX Universal WP Wandverteiler ist eine robuste Lösung für die elektrische Verteilung in anspruchsvollen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden nutzene:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


