Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMBOX WP Leerfeldabdeckung für 18 TE Verteiler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMBOX WP Leerfeldabdeckung für 18 TE Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB20541

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869221021

Sonepar Artikelnummer

120218236

Hersteller Artikelnummer

8GB20541

Hersteller Typ

8GB2054-1

Hersteller Artikel Nr.:

8GB20541

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

18

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.219 kg

    Simbox WP Leerfeldabdeckung für 18 TE Verteiler Kleinverteiler Alpha Simbox

    Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Details:

    • Großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume
    • Umfangreiches Zubehörpaket kompatibel mit Unterputz- und Hohlwandverteilern
    • Enthält Klemmen, Abdeckstreifen und Türschloss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Raumausnutzung auch in beengten Verhältnissen
    • Einfache Installation durch umfassendes Zubehör
    • Flexibilität bei der Auswahl des Verteilersystems

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie