SIEMENS - SIMBOX XL, 1-reihig Ausbaupaket, HW 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52124KM01
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496702
Sonepar Artikelnummer
120949911
Hersteller Artikelnummer
8GB52124KM01
Hersteller Typ
8GB5212-4KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52124KM01
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbaubreite:
341 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
341 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.662 kg
- Typ: 1-reihig Ausbaupaket
- Höhe: 12 TE
- Verpackungseinheit: 12 Stück
- Inklusive Abdeckung, Rahmen und Tür
- Einfacher und schneller Einbau von elektrischen Komponenten.
- Schutz und Sicherheit für die installierten Elemente.
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer.
Simbox xl
Das SIMBOX XL ist ein 1-reihiges Ausbaupaket, das eine praktische Lösung für die Installation und den Schutz von elektrischen Komponenten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


