SIEMENS - SIMBOX XL, 1-reihig Ausbaupaket UP 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52123KM01
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496627
Sonepar Artikelnummer
120950878
Hersteller Artikelnummer
8GB52123KM01
Hersteller Typ
8GB5212-3KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52123KM01
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbaubreite:
341 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
341 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.628 kg
- 1-reihig Ausbaupaket
- UP 1-reihig
- 12 TE
- VPE 12 Stück
- Inklusive Abdeckung, Rahmen und Tür
- Leichte Integration in bestehende Systeme.
- Ermöglicht flexible Erweiterungsmöglichkeiten.
- Optimale Nutzung des verfügbaren Platzes.
Simbox xl
The SIMBOX XL is a modular expansion package designed for efficient installation with an emphasis on optimal space utilization.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


