SIEMENS - SIMBOX XL, 1-reihig Mauereinputzkasten Unterputz 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52121KM01
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496580
Sonepar Artikelnummer
120944451
Hersteller Artikelnummer
8GB52121KM01
Hersteller Typ
8GB5212-1KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52121KM01
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
374 mm
Einbaubreite:
341 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
374 mm
Breite:
341 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.892 kg
- 1-reihig
- 12 TE Kapazität
- Unterputzmontage
- Verpackungseinheit: 12 Stück
- Kompatibel mit standardisierten Unterputzinstallationen.
- Ermöglicht eine saubere und effiziente Installation.
- Praktische Verpackungseinheit von 12 Stück für Projekte.
Simbox xl
Der SIMBOX XL ist ein 1-reihiger Mauereinputzkasten für die Unterputzmontage mit Platz für 12 TE.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


