SIEMENS - SIMBOX XL, 2-reihig Ausbaupaket HW 2-reihig 24 TE VPE 12 Stück Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52244KM01
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496719
Sonepar Artikelnummer
120949910
Hersteller Artikelnummer
8GB52244KM01
Hersteller Typ
8GB5224-4KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52244KM01
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbaubreite:
341 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
341 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.115 kg
- 2-reihig Ausbaupaket
- 24 TE (Tragende Einheiten)
- VPE (Verpackungseinheit) von 12 Stück
- Inklusive Abdeckung, Rahmen und Tür
- Ermöglicht eine effiziente Nutzung des Raumangebots.
- Schutz der elektrischen Komponenten durch hochwertige Materialien.
- Einfache Montage und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.
Simbox xl
The SIMBOX XL is a 2-row expansion package designed for housing and protecting electrical components, featuring 24 TE with a package of 12 pieces including cover, frame, and door.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


