SIEMENS - SIMBOX XL, 2-reihig Ausbaupaket UP 2-reihig 24 TE VPE 12 Stück Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52243KM01
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496634
Sonepar Artikelnummer
120949164
Hersteller Artikelnummer
8GB52243KM01
Hersteller Typ
8GB5224-3KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52243KM01
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbaubreite:
341 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
341 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.148 kg
- 2-reihig Ausbaupaket
- UP 2-reihig 24 TE
- VPE 12 Stück
- Abdeckung, Rahmen und Tür inklusive
- Modularer Aufbau für flexible Anpassungen
- Erhöhte Sicherheit der elektrischen Komponenten
- Praktische Lieferung in Sets von 12 Stück
- Ästhetisches Design durch Abdeckung, Rahmen und Tür
Simbox xl
SIMBOX XL is a modular expansion package that provides efficient organization and protection for electrical components.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


