SIEMENS - SIMBOX XL, 2-reihig Mauerkasten, UP 2-reihig 24 TE VPE 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52241KM01
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496597
Sonepar Artikelnummer
120950569
Hersteller Artikelnummer
8GB52241KM01
Hersteller Typ
8GB5224-1KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52241KM01
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
499 mm
Einbaubreite:
341 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
499 mm
Breite:
341 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.173 kg
- 2-reihig mit 24 TE Kapazität
- Unterputz Montage
- Verpackungseinheit: 12 Stück
- Ermöglicht eine ordentliche und platzsparende Installation von Komponenten.
- Einfacher Zugang zu den Anschlüssen durch die Unterputzmontage.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen.
Simbox XL
Der SIMBOX XL ist ein 2-reihiger Mauereinputzkasten für die Unterputzmontage mit Platz für 24 TE.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


