SIEMENS - SIMBOX XL, 3-reihig Ausbaupaket HW 3-reihig 36 TE VPE 12 Stück Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52364KM01
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496726
Sonepar Artikelnummer
120947265
Hersteller Artikelnummer
8GB52364KM01
Hersteller Typ
8GB5236-4KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52364KM01
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbaubreite:
364 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
364 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.528 kg
- 3-reihig Ausbaupaket
- 36 TE
- Lieferumfang: 12 Stück
- Inklusive Abdeckung, Rahmen und Tür
- Flexibles und anpassungsfähiges System für individuelle Anforderungen
- Einfache Installation und Konfiguration
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Komponenten
- Optimale Raumausnutzung durch kompaktes Design
Simbox xl
The SIMBOX XL is a versatile 3-row expansion package designed for efficient configuration and installation, featuring 36 TE with 12 pieces included.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


