SIEMENS - SIMBOX XL, 3-reihig Ausbaupaket UP 3-reihig 36 TE VPE 12 Stück Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52363KM01
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496641
Sonepar Artikelnummer
120953437
Hersteller Artikelnummer
8GB52363KM01
Hersteller Typ
8GB5236-3KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52363KM01
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbaubreite:
364 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
364 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.595 kg
- 3-reihig Ausbaupaket
- 36 TE VPE 12 Stück
- Inklusive Abdeckung, Rahmen und Tür
- Optimale Platzausnutzung durch 3-reihige Anordnung.
- Einfacher Zugang und Installation dank inklusive Abdeckung und Rahmen.
- Robuste und zuverlässige Konstruktion für langlebige Nutzung.
Simbox xl
SIMBOX XL is a 3-row extension package designed for efficient distribution with 36 TE capacity, including cover, frame, and door.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


