SIEMENS - SIMBOX XL, 3-reihig Mauereinputzkasten Unterputz 3-reihig 36 TE VPE 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52361KM01
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496603
Sonepar Artikelnummer
120951215
Hersteller Artikelnummer
8GB52361KM01
Hersteller Typ
8GB5236-1KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52361KM01
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbauhöhe:
624 mm
Einbaubreite:
364 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
624 mm
Breite:
364 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.388 kg
- 3-reihige Konstruktion
- Unterputzmontage
- Kapazität für 36 TE
- Verpackungseinheit: 12 Stück
- Effiziente Raumnutzung für umfangreiche Installationen
- Einfache Montage und Integration in bestehende Wände
- Hohe Flexibilität durch die Möglichkeit, mehrere Einheiten zu kombinieren
Simbox xl
Der SIMBOX XL ist ein 3-reihiger Mauereinputzkasten für die Unterputzinstallation mit Platz für bis zu 36 TE.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


