SIEMENS - SIMBOX XL, 3-reihig Mauerkasten, HW 3-reihig 36 TE VPE 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52362KM01
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496689
Sonepar Artikelnummer
120951537
Hersteller Artikelnummer
8GB52362KM01
Hersteller Typ
8GB5236-2KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52362KM01
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbauhöhe:
624 mm
Einbaubreite:
364 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
624 mm
Breite:
364 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.331 kg
- 3-reihige Bauform
- 36 TE (Trageinheiten)
- Verpackungseinheit: 12 Stück
- Optimale Nutzung des verfügbaren Raums für Elektroinstallationen
- Einfacher Zugang zu Verbindungen und Komponenten
- Einfache Montage und Handhabung für Elektroinstallateure
Simbox xl
Der SIMBOX XL ist ein 3-reihiger Mauerkasten, der für eine effiziente Installation und einfache Handhabung von Elektroinstallationen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


